曜日別特売

PPペール角型73L

PPペール角型73L - TRUSCO

肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。
食品衛生法適合品です。

トラスコ品番694-9634材質ポリプロピレン(PP)形状角形グレー高さ(mm)605奥行(mm)495容量(L)73間口(mm)360商品タイプ本体適合フタTPPK-70F-GY-A内容量1個
注意
※本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。
※フタ適合品番は「TPPK-70F-GY-A」です。
※旧品番「TPPK-70-GY」は適合しませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17605546TPPK-70-GY-A
3,790
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする