TRUSCO
PPペール 本体
肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。
食品衛生法適合品です。
トラスコ品番
694-9637
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
高さ(mm)
560
奥行(mm)
415
容量(L)
47
間口(mm)
300
適合フタ
TPPK-45F-GY-A
内容量
1個
注意
※本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。
※フタ適合品番は「TPPK-45F-GY-A」です。
※旧品番「TPPK-45-GY」は適合しませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17605537
TPPK-45-GY-A
¥
2,870
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください