PPペール角型99L用フタ

PPペール角型99L用フタ - TRUSCO

角型PPペール95L(品番:TPPK-90-GY-A)用のフタです。
食品衛生法適合品です。

トラスコ品番694-9636適合本体TPPK-90-GY-A材質ポリプロピレン(PP)グレー高さ(mm)130奥行(mm)621間口(mm)426内容量1枚
注意
※本体は別売りです。
※本体適合品番は「TPPK-90-GY-A」です。
※旧品番「TPPK-90-GY」は適合しませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17605528TPPK-90F-GY-A
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする