TRUSCO
PPペール角型99L
肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。
食品衛生法適合品です。
トラスコ品番
694-9638
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
角
色
グレー
高さ(mm)
630
奥行(mm)
570
容量(L)
99
間口(mm)
420
商品タイプ
本体
適合フタ
TPPK-90F-GY-A
内容量
1個
注意
※本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。
※フタ適合品番は「TPPK-90F-GY-A」です。
※旧品番「TPPK-90-GY」は適合しませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17605555
TPPK-90-GY-A
¥
5,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください