TRUSCO
PPペール フタ
角型PPペール45L(品番:TPPK-45-GY-A)用のフタです。
食品衛生法適合品です。
トラスコ品番
694-9635
適合本体
TPPK-45-GY-A
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
高さ(mm)
110
奥行(mm)
464
間口(mm)
310
内容量
1箱
注意
※本体は別売りです。
※本体適合品番は「TPPK-45-GY-A」です。
※旧品番「TPPK-45-GY」は適合しませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17605510
TPPK-45F-GY-A
¥
7,760
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください