曜日別特売

スプレーのり(強粘着タイプ)

スプレーのり(強粘着タイプ) - TRUSCOスプレーのり(強粘着タイプ) - TRUSCOスプレーのり(強粘着タイプ) - TRUSCOスプレーのり(強粘着タイプ) - TRUSCOスプレーのり(強粘着タイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

速乾性ですぐれた接着力を発揮します。
厚いもの、表面が凸凹の材料にも適した強粘着タイプです。
くもの巣状の噴射パターンで、凸凹面にもしっかり浸透します。
色が目立たず綺麗に仕上がります。

用途断熱材、吸音材の接着、ダクト内外面への接着、透湿防水シートの接着、養生材の固定などに。トラスコ品番678-3106材質SBR(スチレンブタジエンゴム)淡黄白色容量(mL)420塗布面積(m2)標準:4標準重ね塗り回数(回)1~3接着可能時間(分)両面:10以内、片面:1以内原液量(mL)177内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17605160T-SN420H
1,840
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17605160
2025-10-15
用途: 車の内装のり
その他業種

ノズルが,取れていましたが 連絡しても返事もありません、作業止まっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする