曜日別特売

厚手ポリ袋 めくってもゴミ袋

厚手ポリ袋 めくってもゴミ袋 - TRUSCO厚手ポリ袋 めくってもゴミ袋 - TRUSCO厚手ポリ袋 めくってもゴミ袋 - TRUSCO厚手ポリ袋 めくってもゴミ袋 - TRUSCO

厚み0.05mm厚の袋が10枚重なっており取り替えの手間がはぶけます。
袋が重なっているのでゴミ箱の汚れ防止になります。
重ねることで袋の強度が増します。
中身がよく見える透明タイプです。

用途ゴミ袋として材質低密度ポリエチレン(LDPE)透明トラスコ品番652-6418厚さ(mm)0.05(1枚)、約0.5(10枚重ね時)縦(mm)800横(mm)650内容量1袋(10枚)
注意
※10枚のごみ袋が重なっており、厚みがございますので、ゴミ箱によっては蓋が閉まりにくい場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17604469TEN-456508000.05(1枚)、約0.5(10枚重ね時)
760
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする