曜日別特売

α折りたたみコンテナ

α折りたたみコンテナ - TRUSCOα折りたたみコンテナ - TRUSCOα折りたたみコンテナ - TRUSCOα折りたたみコンテナ - TRUSCO

耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。

用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)タイプフタなし外形寸法(mm)奥行:366、間口:530、高さ:325容量(L)50最大積載荷重(kg)15加工シボ加工:10か所あり折りたたみ時高さ(mm)69有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)305内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17604320CRS50N2-DB654-8119ダークブルー
2,330
1,998
2,198(税込)
当日出荷
17604329CRS50N2-TM654-8118透明
2,330
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする