曜日別特売

まとめ買い 薄型軽量折りたたみコンテナ

まとめ買い 薄型軽量折りたたみコンテナ - TRUSCOまとめ買い 薄型軽量折りたたみコンテナ - TRUSCOまとめ買い 薄型軽量折りたたみコンテナ - TRUSCO

10個セットのお買い得品です。

用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)透明最大積載荷重(kg)5内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17605361TRL-S40TM-10P686-477743.9最高積み重ね段数:5段
13,490
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
57133417TRL-S50TM-10P686-477852.7最高積み重ね:5段
15,200
11,400
12,540(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする