曜日別特売

”α折りたたみコンテナ フタ付”

”α折りたたみコンテナ フタ付” - TRUSCO”α折りたたみコンテナ フタ付” - TRUSCO”α折りたたみコンテナ フタ付” - TRUSCO”α折りたたみコンテナ フタ付” - TRUSCO

耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。

用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。材質ポリプロピレン(PP)タイプスライドロックフタ付容量(L)50最大積載荷重(kg)15加工シボ加工:12か所あり折りたたみ時高さ(mm)78有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)304内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17604338CRSC50N2-DB654-9632ダークブルー
2,990
2,598
2,858(税込)
当日出荷
17604347CRSC50N2-TM654-9631透明
2,990
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする