曜日別特売

折りたたみコンテナ超軽量

折りたたみコンテナ超軽量 - TRUSCO折りたたみコンテナ超軽量 - TRUSCO折りたたみコンテナ超軽量 - TRUSCO

同一寸法で最軽量のオリコンです。(メーカースケルコン比較)
最大で5段まで積み重ねが可能です。
透明なので中身が見えやすいです。

用途
食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
衣類や災害備蓄品の保管に。
材質ポリプロピレン(PP)透明段数最高積み重ね段数:5段最大積載荷重(kg)5折りたたみ時高さ(mm)68有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外形寸法(mm)
容量(L)
有効内寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17604295TRL-S40TM635-5673奥行:366、間口:530、高さ:27243.9258
1,420
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604311TRL-S50TM635-5674奥行:366、間口:530、高さ:32552.7311
1,600
1,298
1,428(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする