ステンレスパンチングボックス

ステンレスパンチングボックス - TRUSCOステンレスパンチングボックス - TRUSCOステンレスパンチングボックス - TRUSCOステンレスパンチングボックス - TRUSCOステンレスパンチングボックス - TRUSCOステンレスパンチングボックス - TRUSCOステンレスパンチングボックス - TRUSCOステンレスパンチングボックス - TRUSCO

軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです。
網籠と比べて耐久性があります。
ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます。
ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます。
電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です。

用途
ボトルや実験器具の洗浄かごとして
オートクレーブ用の容器として
材質本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17603315SPB01593-5073外形寸法:204、有効内寸:200外形寸法:60、有効内寸:58.4外形寸法:104、有効内寸:100
11,050
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
特長画像217603331SPB02593-5074外形寸法:254、有効内寸:250外形寸法:80、有効内寸:78.4外形寸法:124、有効内寸:120
13,040
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
17603340SPB03593-5072外形寸法:362、有効内寸:300外形寸法:137、有効内寸:99外形寸法:155、有効内寸:150
20,690
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
特長画像217603349SPB04593-5071外形寸法:412、有効内寸:350外形寸法:137、有効内寸:99外形寸法:185、有効内寸:180
25,230
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする