曜日別特売

アンカー付きちびっコーン

アンカー付きちびっコーン - TRUSCOアンカー付きちびっコーン - TRUSCOアンカー付きちびっコーン - TRUSCOアンカー付きちびっコーン - TRUSCOアンカー付きちびっコーン - TRUSCOアンカー付きちびっコーン - TRUSCOアンカー付きちびっコーン - TRUSCOアンカー付きちびっコーン - TRUSCO

アンカーで固定することが可能な高さ300mmのコンパクトな安全コーンです。
高さ300mm、幅270mmのコンパクトな安全コーンです。
底面が270×270mmとコンパクトなためスペースを賢く使えます。
コーン先端部にはチェーンをひっかけられるフックがついており便利です。

用途工事現場や駐車場などに。幅(mm)270高さ(mm)300対応折りたたみ可否:不可内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17605370CBCN270-R-ANC-SET701-2544ちびっコーンCBCN270-R1本+アンカー4本レッド
1,730
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
17605379CBCN270-Y-ANC-SET701-2541ちびっコーンCBCN270-Y1本+アンカー4本イエロー
1,730
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
17605388CBCN270-BL-ANC-SET701-2540ちびっコーンCBCN270-BL1本+アンカー4本ブルー
1,730
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
17605397CBCN270-BK-ANC-SET701-2542ちびっコーンCBCN270-BK1本+アンカー4本ブラック
1,730
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする