TRUSCO
丸ゴムロープ(イージーロープ)
伸縮性があり、荷物をしっかり固定できる丸ゴムバンドです。
簡単に荷物を固定できるので、大変便利です。
用途
台車や自転車などの荷物の固定に。
材質
被覆:ポリプロピレン、中芯:合成ゴム
幅(mm)
6
内容量
1本
注意
※伸長限度は全長の1.5倍となる為、その範囲内でご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17604810
ER705R-A
659-0963
赤
5
¥
1,280
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604819
ER705BK-A
659-0964
黒
5
¥
1,280
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
17604828
ER705B-A
659-0966
青
5
¥
1,280
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604837
ER715R-A
659-0965
赤
15
¥
3,830
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604846
ER715BK-A
659-0968
黒
15
¥
3,830
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604855
ER715B-A
659-0967
青
15
¥
3,830
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください