TRUSCO
切替弁(足踏み式)
コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。
2方向のバルブとしても使用可能です。
無給油で使用できます。
切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
用途
空気の方向切換。
材質
アルミダイカスト
幅(mm)
80
高さ(mm)
48.5
奥行(mm)
120
有効断面積(mm
2
)
6.5
最高使用圧力(MPa)
0.7
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
ポート数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17605099
TP-4PC31R-8
665-2088
【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4
3
¥
11,120
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
17605117
TP-4PC41R-8
665-2089
【EX】Rc1/4
4
¥
14,380
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください