曜日別特売

足踏み切替え弁 ポート

足踏み切替え弁 ポート - TRUSCO

コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。
2方向のバルブとしても使用可能です。
無給油で使用できます。
切替操作は踏んでON、離してOFFです。

用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7使用流体空気内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17605090TP-4PC31-8665-20903
9,510
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
17605108TP-4PC41-8665-20874
12,750
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする