耐熱手袋(片手) 片手バラ売りタイプ

耐熱手袋(片手) 片手バラ売りタイプ - TRUSCO耐熱手袋(片手) 片手バラ売りタイプ - TRUSCO耐熱手袋(片手) 片手バラ売りタイプ - TRUSCO耐熱手袋(片手) 片手バラ売りタイプ - TRUSCO耐熱手袋(片手) 片手バラ売りタイプ - TRUSCO

高強力素材PBO繊維ザイロン[[R上]]と、高強力メタ系アラミド繊維を交編したダブルニット地を使用しています。
掌部内側に、断熱材としてメタ系アラミド繊維フェルトを中材に使用した高温作業用耐熱手袋です。

用途建設・溶接作業の高温作業現場。材質【手の甲】裾:(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (裏)綿【手のひら】(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (中)アラミド繊維断熱材 (裏)綿厚さ(mm)3.6ブラックサイズフリー規格EN388 2003:【耐切創性レベル】5【耐突き刺し性レベル】3中指長(cm)9.5耐熱温度(℃)300/12秒手のひらまわり(cm)27内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17605275TMZ-630AF-L685-479626
5,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
17605291TMZ-630AF-R685-479426
5,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
17605309TMZ-631AF-L685-479832
6,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
17605318TMZ-631AF-R685-479532
6,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
17605336TMZ-632AF-L685-479745
8,670
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
17605345TMZ-632AF-R685-479345
8,670
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする