TRUSCO
スケルトンカラーコンテナ”スケルコン” 仕切板
6倍に発泡したシートを使用しているため、緩衝性があり手に優しい製品です。
材質
ポリプロピレン(PP)4倍発泡体
厚さ(mm)
5
色
ブルー
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
適合コンテナ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17604259
TSKA-910LH
1袋(3枚)
628-3333
306
80
長手
TSK-910
¥
1,030
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
17604268
TSKA-910LL
1袋(3枚)
628-3332
306
50
長手
TSK-6、910
¥
870
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604277
TSKA-910SL
1袋(5枚)
628-3334
231
50
短手
TSK-6、910
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604286
TSKA-910SH
1袋(5枚)
628-3335
231
80
短手
TSK-910
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください