曜日別特売

グリップノブ おねじタイプ

グリップノブ おねじタイプ - TRUSCO

手で回しやすいローレットデザインです。

用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ長さ(mm)
ねじ寸法
外径(mm)
ノブ高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17604496TGKB1A-M3X10660-966310M3×0.501612
230
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604505TGKB1A-M3X15660-966415M3×0.501612
220
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604521TGKB1A-M4X10660-964610M4×0.701612
220
169
186(税込)
翌日出荷
17604530TGKB1A-M4X15660-966115M4×0.701612
220
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604539TGKB1A-M5X10660-965210M5×0.801612
220
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604548TGKB1A-M5X15660-965515M5×0.801612
220
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604557TGKB1A-M5X20660-964920M5×0.801612
220
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604566TGKB2A-M5X15660-964415M5×0.802014
240
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604575TGKB2A-M5X20660-964820M5×0.802014
240
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604591TGKB2A-M6X10660-964210M6×1.002014
240
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604600TGKB2A-M6X15660-965815M6×1.002014
240
189
208(税込)
当日出荷
17604609TGKB2A-M6X20660-965020M6×1.002014
240
189
208(税込)
当日出荷
17604618TGKB3A-M5X20660-964720M5×0.802518
270
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604627TGKB3A-M5X25660-964525M5×0.802518
270
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604636TGKB3A-M6X15660-965615M6×1.002518
280
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604645TGKB3A-M6X20660-965420M6×1.002518
280
219
241(税込)
当日出荷
17604661TGKB3A-M6X25660-965325M6×1.002518
280
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604670TGKB4A-M8X15660-965915M8×1.253218
370
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604679TGKB4A-M8X20660-965720M8×1.253218
370
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
17604688TGKB4A-M8X25660-966225M8×1.253218
370
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする