TRUSCO
拡張できるセル作業台
各種オプションを使用することで狭い場所でも効率よく作業ができます。
用途
工具の分類。
工具の整理・管理。
モニター、タブレット、指示書等の最適化。
材質
スチール
奥行(mm)
700
間口(mm)
900
均等荷重(kg)
50
最大積載量(kg/台)
50
引出し
なし
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17605065
TUR-10
665-0673
1800
アジャスタータイプ
¥
60,240
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
17605081
TUR-10-C
665-0677
1890.5
キャスタータイプ
¥
65,410
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください