TRUSCO
拡張できるセル作業台用オプション アーム用傾面棚
書類や小物等の置き場として最適です。
用途
工具の整理・管理。
トラスコ品番
665-0669
幅(mm)
450
高さ(mm)
300
奥行(mm)
91
最大積載量(kg/個)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17605020
TUR10-OP12
¥
8,460
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください