天然ゴム背抜き手袋 18ゲージ

天然ゴム背抜き手袋 18ゲージ - TRUSCO天然ゴム背抜き手袋 18ゲージ - TRUSCO天然ゴム背抜き手袋 18ゲージ - TRUSCO天然ゴム背抜き手袋 18ゲージ - TRUSCO天然ゴム背抜き手袋 18ゲージ - TRUSCO天然ゴム背抜き手袋 18ゲージ - TRUSCO天然ゴム背抜き手袋 18ゲージ - TRUSCO天然ゴム背抜き手袋 18ゲージ - TRUSCO

素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。
天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。
背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。
コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。
バイカラーのユニセックスデザインです。
編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。
4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。

用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】天然ゴム厚さ(mm)1ゲージ数18内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17605196RBG18S682-3536ブルー/グレー【リスト】茶S22.57.4
390
289
318(税込)
当日出荷
17605205RBG18M682-3538ブルー/グレー【リスト】青M23.57.6
390
289
318(税込)
当日出荷
17605221RBG18XL682-3537ブルー/グレー【リスト】黒XL25.58.6
390
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする