台付スコヤ JIS2級

台付スコヤ JIS2級 - TRUSCO台付スコヤ JIS2級 - TRUSCO台付スコヤ JIS2級 - TRUSCO台付スコヤ JIS2級 - TRUSCO台付スコヤ JIS2級 - TRUSCO

直角度、真直度測定のマスタとして使用します

用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
寸法(mm)
竿長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17605406ULA-75A699-0663162台長:50、台幅:1675
5,250
3,998
4,398(税込)
当日出荷
17605415ULA-100A699-0666202.5台長:70、台幅:18100
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
17605431ULA-150A699-0668243台長:100、台幅:22150
7,290
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
17605440ULA-200A699-0662293.5台長:130、台幅:26200
9,340
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
17605449ULA-300A699-0664354台長:200、台幅:32300
13,710
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする