曜日別特売

平型スコヤ JIS2級

平型スコヤ JIS2級 - TRUSCO平型スコヤ JIS2級 - TRUSCO平型スコヤ JIS2級 - TRUSCO

直角度、真直度測定のマスタとして使用します

用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
寸法(mm)
竿長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17605458ULD-150A699-0651255台長:100150
9,920
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
17605467ULD-200A699-0657256台長:130200
10,210
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
17605476ULD-750A699-06525010台長:400750
134,220
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
17605485ULD-1000A699-06586012台長:5501000
233,430
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする