曜日別特売

拡張できるセル作業台用オプション 天板化粧板

拡張できるセル作業台用オプション 天板化粧板 - TRUSCO

作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。

用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0679幅(mm)900高さ(mm)5奥行(mm)700最大積載量(kg/個)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17604977TUR10-OP7
20,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする