TRUSCO
拡張できるセル作業台用オプション 作業台マット
作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。
天然ゴム板を使用しています。
用途
工具の整理・管理。
トラスコ品番
665-0680
幅(mm)
900
高さ(mm)
5
奥行(mm)
700
最大積載量(kg/個)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17604968
TUR10-OP6
¥
26,860
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください