TRUSCO
拡張式できるセル作業台用オプション パネル小
コバンザメ、パンチングパネル用フック、パネリーナ用フックが取付可能です。
用途
工具の整理・管理。
幅(mm)
819.5
奥行(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
最大積載量(kg/個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17604941
TUR10-OP1
665-0676
150
5
¥
7,630
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
17604950
TUR10-OP2
665-0682
300
10
¥
10,530
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください