TRUSCO
拡張できるセル作業台用オプション 角度調整棚
角度調整範囲0° 10° 20° 30°の調整が可能です。
用途
工具の整理・管理。
トラスコ品番
665-0683
幅(mm)
819.5
高さ(mm)
302.4
奥行(mm)
65
最大積載量(kg/個)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17604959
TUR10-OP5
¥
10,380
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください