TRUSCO
ニップル(ステンレス)
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
700-6532
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
24
呼び径(B)
1/8
呼び径(A)
6
最高許容圧力(MPa)
常温1.0
内容量
1個
注意
※製品にごみ、ほこり、油などが付着しますと性能が確保できなくなりますのでご注意ください。
※手を切る恐れがありますので、ネジ部などを素手で触らないようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17605501
TNN-A-6A
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材