高防塵性保護メガネ VD-204FR

高防塵性保護メガネ VD-204FR - ミドリ安全高防塵性保護メガネ VD-204FR - ミドリ安全高防塵性保護メガネ VD-204FR - ミドリ安全高防塵性保護メガネ VD-204FR - ミドリ安全

ガスケットが半透明になり、視界の明るさがアップしました。
(※メーカー従来品と比較)
防塵性を高める、軟質ガスケットが目まわりにソフトに密着します。
ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしでも使用可能です。
曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。

仕様ノーズパッドあり付属品専用ポーチトラスコ品番662-9509材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム】ナイロン、PVC【ガスケット】エラストマー長さ(mm)162幅(mm)157高さ(mm)42レンズ色クリアフレーム色クリアグレー機能UVカット / 防傷加工 / 防曇加工テンプル色クリアグレーレンズ厚さ(mm)2.2内容量1個
注意
※VD-204FとVD-204FRのフレームとガスケットは互換性がないのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17601818VD-204FR
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする