ジョプラックス
プラスチックエアーダスター ジョプラスターR(上配管用) チューブ継手仕様
タッチチューブ仕様のジョプラスターです。
用途
エアブローによる乾燥、冷却、清掃。
全長(mm)
134
使用温度範囲(℃)
0~50
ノズル長(mm)
26.5
ノズル口径(Φmm)
3
流体温度(℃)
0~50
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
M14×1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17601748
TU-100H FR6
567-9418
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17601766
TU-100H FR8
567-9421
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください