曜日別特売

プラスチックエアーダスター ジョプラスターR(下配管用) チューブ継手仕様

プラスチックエアーダスター ジョプラスターR(下配管用) チューブ継手仕様 - ジョプラックス

タッチチューブ仕様のジョプラスターです。

用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。全長(mm)134使用温度範囲(℃)0~50ノズル長(mm)26.5ノズル口径(Φmm)3流体温度(℃)0~50エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17601739TD-100H FR6567-9417
2,750
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
17601757TD-100H FR8567-9420
2,750
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする