中山式産業
中山式 遠赤外線腰椎ベルト
腰部全体を包み込むよう広範囲に遠赤外線加工を施してあります。
カイロ等が入る大型ポケット
があります。
材質
ナイロン、ポリウレタン、ウレタンフォーム、綿、他
質量(g)
190
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17602107
-
胴回り:70~90
全長:95
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17602116
-
胴回り:80~100
全長:105
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください