中山式産業
ニコン超小型集音器クリップミニパワー
おしゃれな小型形状で驚きの聞こえを実現
聞きたい会話をクリアな音質でキャッチ
超小型、本体約4gの軽量ボディ。安心の日本製
耳元マイクで衣擦れ音や嫌なピーピー音を抑えます
付属品
一体型イヤホンコード、ポーチ、耳せん(S、M、L)、空気電池PR41(お試し用)
材質
集音器本体:ABS樹脂 一体型イヤホンコード:PVC、ABS樹脂 耳せん:シリコン
質量(g)
本体:約4
電源
空気電池PR41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:3.6×1.3×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17602299
NHE-01P
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください