丸和ケミカル
不織布つなぎ服(グレー)
1層タイプの不織布つなぎ服です。
汚れが目立ちにくいグレーです。
白や青の不織布つなぎ服に比べ、「いかにも」感がありません。
携帯等を取り出す際に便利なWジップ仕様です。
用途
汚れや埃の多い現場
清掃作業
塗装作業
材質
ポリプロピレン
色
グレー
タイプ
つなぎ服
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応股下(cm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17601775
6590-3L
3L
175~190
95~110
77
571-2445
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17601791
6590-4L
4L
185~200
100~120
80
571-2448
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください