曜日別特売

取っ手付き汁椀 杢目

取っ手付き汁椀 杢目 - 台和

取っ手が大きく、下からしっかり手が入ります。

材質飽和ポリエステル樹脂/ABS樹脂、ウレタン塗装ブラウン容量(mL)400質量(g)110寸法(cm)Φ10.5×13.3×高さ7耐熱温度(℃)140~-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1760205571687HS-N30
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする