神戸生絲
婦人スラックス下
肌に優しい綿100%
用途
安心品質の日本製一般肌着です。
仕様
40単糸フライス編み
素材
綿100%
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
身長(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17602615
PC719
ピーチ
150~160
64~70
87~95
79~87
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17602631
PC719
ホワイト
150~160
64~70
87~95
79~87
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17602640
PC719
ピーチ
155~165
69~77
92~100
86~94
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17602649
PC719
ホワイト
155~165
69~77
92~100
86~94
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください