曜日別特売

防犯カメラ DIVE-YBOT-AIダイビーボットアイ

防犯カメラ DIVE-YBOT-AIダイビーボットアイ - GLANSHIELD防犯カメラ DIVE-YBOT-AIダイビーボットアイ - GLANSHIELD防犯カメラ DIVE-YBOT-AIダイビーボットアイ - GLANSHIELD防犯カメラ DIVE-YBOT-AIダイビーボットアイ - GLANSHIELD防犯カメラ DIVE-YBOT-AIダイビーボットアイ - GLANSHIELD防犯カメラ DIVE-YBOT-AIダイビーボットアイ - GLANSHIELD

犯罪を撮るから犯させないようにします。
水平355°、垂直回転-80°のパン・チルト機構を搭載し、広い範囲を監視できます。
自動追尾機能を実現。監視エリア内に動きを検知すると、その被写体を自動的に追尾して撮影できます。
夜間も赤外線撮影機能はもちろん、LEDライトが照射、警報音が鳴ることで不審者を威嚇します。
声掛け機能付きなのでスマホのマイクから会話も可能です。
防塵・防水性能 保護等級 IP66の高い防水性を確保した防犯カメラです。設置場所を選ばず、様々なシーンでの活躍が期待できます。
LEDライトで照射したり、警報音を鳴らしたり、マイクで威嚇もできます。

用途防犯に。付属品ACアダプター、アンカープラグ×3、ネジ×3、延長ケーブル(8m)トラスコ品番660-8721幅(mm)110高さ(mm)170奥行(mm)160電源AC視野角12°画素数最大200万画素内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17601906GS-DVYPTZ-101
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする