あしかメディ工業
ストローさん
こぼれにくくしっかり持てる!
飲料水・お茶・ジュースに最適
材質
本体・ふた・取手:ポリカーボネイト、ストロー:シリコーン、ストローノズル:ポリエステルエラストマー
容量
200ml(目盛20ml刻み)
質量(g)
80
耐熱温度(℃)
本体・ふた・取っ手:135、ストロー:180、ストローノズル:100
直径×高さ(cm)
7×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17601985
C10090
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください