曜日別特売

はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 620

はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 620 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 620 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します(空気にふれているときは硬化しません)。
1液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率化が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献します。

用途
ベアリング、スリーブ、ギア、プーリー等の固定。
はめ合い用。
その他【推奨硬化促進剤】74717649適合永久固定(耐熱用(230℃)はめ合い用)1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持します。高温下にさらされるスリーブライナー、ブッシュなどの固定に適します。トラスコ品番412-9428液色容量(g)250主成分合成樹脂粘度(mPa・s)5000~12000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17601267620-250
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする