mimiこむ
携帯式電話音量増幅器 マイアンプⅡ
伸縮性バンドで簡単に受話器に取付けることができます。
用途
軽度・中程度難聴のための携帯型の音量増幅器。最大約30dBの音量増幅が可能です。
付属品
携帯用ソフトケース、単4形アルカリ乾電池×2
材質
ABS樹脂
質量(g)
45
電源
単4形アルカリ乾電池×2
寸法(cm)
6.5×6.5×2.8
内容量
1個
注意
※携帯電話機、コードレス親子電話など無線電波を使用する機種で
※は電波の影響で雑音が発生し使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17602186
SI-UA-30
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください