タカビシ
はるっ子カイロくつ下用
つま先ポカポカ5時間持続します
用途
くつ専用(くつ下に貼るタイプ)
トラスコ品番
685-1983
タイプ
貼るタイプ
最高温度(℃)
39
連続使用時間(時間)
5
平均温度(℃)
35
寸法(横×縦)(mm)
【カイロ】96×70
適合サイズ(cm)
くつ下用
内容量
1個
注意
※低温やけど防止の為、下記を厳守ください
※くつをはかない時は使用しないでください。
※表示より高温になります
※素足での使用はしないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17629197
S3873-19
¥
285
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください