曜日別特売

調光調色型LED抗菌加工ランタン EX-AG334D

調光調色型LED抗菌加工ランタン EX-AG334D - GENTOS調光調色型LED抗菌加工ランタン EX-AG334D - GENTOS

抗菌加工のLEDランタンです。
白色・昼白色・暖色の3色調色可能なコンパクトランタンです。
スイッチ長押しで無段階調光が可能です。
コンパクトタイプで持ち運びに便利です。
カバーを取り外して全体を照射可能です。

用途
食品・学校・病院など衛生面を気にする方に。
アウトドアや災害時に。
付属品テスト用電池トラスコ品番535-4822材質PC全長(mm)132ホワイト電源(V)単3アルカリ電池×4本外径(Φmm)59保護等級IP64(耐塵・防滴)明るさ(Lm)440(白色)照射距離(m)26最大点灯時間8時間落下耐久(m)1内容量1台
注意
※光を直接目に当てないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17630491EX-AG334D
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする