ノムラテック
保険付・透明ガラス専用防犯フイルム 360ミクロン A3 2枚入
窓に張り付ける防犯フイルムです。
フイルム総厚680ミクロです。
凹凸ガラス専用です。
保険付です。
用途
凹凸ガラスに対応、安心の厚み680ミクロン。
ガラスの強度を高め、打ち破りを困難にします。
万一の場合のお見舞い保険付。
トラスコ品番
540-9444
セット内容
フィルム×2、抑止ステッカー2、施工用ヘラ×1、お見舞い保険ハガキ×1
材質
ポリカーボネート
厚さ(mm)
0.9
長さ(m)
0.42
幅(m)
0.297
内容量
1パック(2枚)
注意
※熱線反射ガラス、熱線吸収ガラス、線入りガラス、二重ガラスなど特殊なガラスは割れる恐れがあるため使用しないで下さい。
※フィルムは内側に貼ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17627140
N-2268
¥
5,465
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください