ノムラテック
保険付・凹凸ガラス専用防犯フイルム 660ミクロン A2 1枚入
窓に張り付ける防犯フイルムです。
フイルム総厚660ミクロンです。
保険付です。
用途
凹凸ガラス・スリガラスのデコボコ面にしっかり貼り付ける防犯フイルム。
サイズはワイドなA2サイズ。
万一の場合のお見舞い保険付。
トラスコ品番
540-9516
セット内容
フィルム×1、抑止ステッカー×2
材質
【防犯フィルム】ポリカーボネート
厚さ(mm)
0.8
長さ(m)
0.6
幅(m)
0.42
内容量
1パック
注意
※熱線反射ガラス、熱線吸収ガラス、線入りガラス、二重ガラスなど特殊なガラスは割れる恐れがあるため使用しないで下さい。
※フィルムは内側に貼ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17627115
N-2269
¥
5,465
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください