曜日別特売

ナイロンインナー手袋

ナイロンインナー手袋 - ウインセスナイロンインナー手袋 - ウインセスナイロンインナー手袋 - ウインセス

親指、人差指、中指を約半分の長さでカットした3本指無し(ハーフカット)タイプの手袋です。
インナー手袋として指先の感覚を損なわずご使用いただけます。
また指サックと共用することにより手袋のコストダウンに貢献します。

用途ゴム手袋やビニール手袋などのインナー(下履)用途や、精密機器、電子部品、光学部品など様々な業種の組立、検査工程用。トラスコ品番678-4885材質ナイロン厚さ(mm)1.1白【リスト】ホワイトサイズSタイプ3本指切り長さ(cm)【人差指】5.7【親指】4.3全長(cm)14.1中指長(cm)3ゲージ数13G内容量1袋(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17628637WH-3000-D3-10P-S
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする