ワタナベ
日よけ(オーニング)関連小物
ゴムの弾力でシェードの揺れを抑える固定バンドです。
用途
オーニング日よけ商品をバンドで固定し取り付ける部品として。
トラスコ品番
680-0556
材質
【バンド】ポリエステル・ゴム【 フック・アジャスター】ポリアセタール【ロープ】綿
品名
オーニング用ゆれ吸収バンド
内容量
1組(2個)
注意
※取付目安
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17629380
OH-11
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください