セキスイ
防水両面テープ#5600
金属やオレフィンに対して低温から高温まで安定した粘着力を発揮し、長期信頼性があります。
用途
住宅開口部のサッシと透明防水シート間の接着と防水用に。
材質
基材:ポリエチレンクロス
色
半透明
厚さ(mm)
0.23
長さ(m)
20
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17626248
W560002
75
0.23
451-7739
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17626257
W560003
100
0.23
451-9288
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください