曜日別特売

自動遮光溶接面

自動遮光溶接面 - 小池酸素工業自動遮光溶接面 - 小池酸素工業自動遮光溶接面 - 小池酸素工業自動遮光溶接面 - 小池酸素工業自動遮光溶接面 - 小池酸素工業自動遮光溶接面 - 小池酸素工業

遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1/ 1/ 1/ 1です。
高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルターです。
視野が広く、超ワイドスクリーンです。

用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接(直・交流)、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む)溶接、プラズマアーク溶接/ 溶断、ガス溶接/ 溶断、砥石による研削/切断作業に使用可能です。仕様遮光保護等級 1/1/1/1 (欧州EN379規格による)トラスコ品番859-8286セット内容自動遮光溶接面(本体)、製品取扱説明書、製品保証書、交換用外側プレート5枚材質面体およびヘッドギア部の材質 耐衝撃性 柔軟性ナイロン素材規格取得規格認可 DIN GS DIN Geprueft DIN Plus CE ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AS/NZS 1338.1 DAS-ISO 9001遮光性能【前】#3.5【後】#5~#13遮光速度(秒)1/25000内容量1個
注意
※ご使用の前に製品取扱説明書をお読み下さい。
※製品保証は日本国内に限り有効です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17607829RB001022
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする