折りたたみウォータータンク

折りたたみウォータータンク - リンクサス(Linxas)折りたたみウォータータンク - リンクサス(Linxas)折りたたみウォータータンク - リンクサス(Linxas)

いざという時に役に立つ便利なウォータータンクです。
使わない時は折りたためるので収納は省スペースでOKです。

用途緊急時やアウトドアなどに。材質LDPE(低密度ポリエチレン)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
貯水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17629450HED5611693-841128028032020
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
17629468HED5604695-109821021025510
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする